カテゴリ
- 梱包用品(17)
- 卓上シーラー(8)
- シーラー用オプション・補修部品(7)
- 卓上消耗品(2)
- シーラー用品(1)
絞り込み
シール長さ(mm)
- 3(1)
- 200(5)
- 300(5)
- 400(1)
- 500(1)
シール幅(mm)
- 2(4)
- 5(3)
- 6(1)
- 8(2)
- 15(1)
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- モノタロウ(12)
- テクノインパルス(7)
- 富士インパルス(44)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ユアファミリ(2)
- アサヒペン(13)
- アズワン(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 3M(スリーエム)(9)
- ソーラー(1)
- エスコ(63)
- SURE(石崎電機製作所)(40)
- BC BATTERY CONTROLLER(36)
- HAKKO(白光)(29)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(27)
- メディアカバーマーケット(27)
- JTC(25)
- ダイヤトレンド(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「si-ra」の検索結果
特価

卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
卓上シーラー CS-500 シール長×幅(500×2) (溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷トラスコ品番868-2856質量(kg)6シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
ヒート式 足踏シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。トラスコ品番824-6621使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。材質アルミ質量(kg)6.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)8本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ170本体寸法(mm)幅340タイマー加熱/0~2.5秒RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1543-0801TKG品番(2017)6-1373-0801
超音波ホッチキス キュッパ
朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めトラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33シール長さ(mm)3シール幅(mm)6最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
アスパル ポリラッパー OPP兼用型
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒