カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- KITACO
- モノタロウ(3)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(1)
- KTC(2)
- エーモン(1)
- ホンダ(11)
「89216-mr1-000」の検索結果
特価

2ウェイプラグレンチ
KITACO(21件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
3ウェイプラグレンチ
KITACO(50件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)