エレテカ
エレテカのページです。エレテカは、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マルナカ |
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 |
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量ハイパワー風量
バッテリー容量(Ah)1.5
風速(m/s)弱:36、強:52
全長(mm)920
充電時間(分)約50
質量(kg)1.24
全高(mm)180
付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット
連続使用時間(分)約30
幅(mm)160
電圧(V)DC14.4
風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130
適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。
バッテリー電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
切断可能径(Φmm)15未満の枝木
全長(mm)780
ストローク数(min-1[回/分])1300
充電時間(分)約45
バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
刈込み幅(mm)450
質量(kg)2.1(充電池含)
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用
全幅(mm)200
全高(mm)175
付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個
連続使用時間(分)約40
電源タイプ充電式
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷