カテゴリ
- カー用品(8)
絞り込み
ブランド
- Pellucid(旧MIRAREED)
- モノタロウ(9)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- CKD(62)
- GB[制御機器](12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- Merck(メルクミリポア)(55)
- NACHI(不二越)(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- RS PRO(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- TRUSCO(7)
- Wera(114)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- エスコ(6)
- 日新工業所(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ブランドをもっと見る
「ph-25」の検索結果

ワンタッチスマホホルダーフレキアーム吸盤
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉スマホホルダーです。手帳型ケースに対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取り外し可能です。フレキシブルなロングアーム採用で自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置可能です。ボールジョイント採用で角度調整自在です。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付。用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)160高さ(mm)180質量(g)~280奥行(mm)75適合サイズ幅:約55~88mm/厚さ:約20mmまで
ワンタッチホルダーフレキアーム貼付
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉ホルダーです。手帳型ケースにも対応。サイドレバーを軽く押すだけでスマホの取外しが可能です。フレキシブルなロングアームで自由に曲げることが出できローポジションでの設置も可能です。ホルダーの方向を約180°回転出来ます。スマホの縦横置き対応。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付です。用途車のスマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズ幅:約55~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)75
Qi2対応マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤
Pellucid(旧MIRAREED)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
マグネットスマホホルダーフレキアーム吸盤
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。MagSafe搭載iPhone対応。フレキシブルなアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。キズ防止パッド付き。用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/アーム補助ステー×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)75耐荷重(g)約280以下
QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付
Pellucid(旧MIRAREED)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト
Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコン
Pellucid(旧MIRAREED)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/エアコン取付けフック×1/アジャスター×1/ボールジョイント×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)150高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルype-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
吸盤補助ベースプレート
Pellucid(旧MIRAREED)¥799税込¥8791個6日以内出荷スマホホルダー用の吸盤補助ベースです。セパレートタイプで貼付けプレートを内装の局面に合わせてしっかりと貼付けられます。吸盤ベースプレートは回転式固定により、貼付けプレートに簡単にセット出来ます。吸盤のサイズ直径70mmまで対応。用途車のスマホホルダーセット内容吸盤ベースプレート×1/脱脂用アルコールパッド×1/貼付けプレート×1/取扱説明書×1幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)15
Qi2対応マグネットスマホホルダ―アクセサリソケット
Pellucid(旧MIRAREED)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルアームで自在に角度調整可能です。USBタイプCはUSB-PD対応。USBタイプAは自動認識IC搭載。DCとUSB同時充電可能です。用途スマホホルダーセット内容ホルダー本体×1/回転防止リング(スペーサー)×1/取扱説明書×1幅(mm)165高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65許容電流(A)【ソケット】3出力電圧タイプC:DC5V/3A DC9V/2.22A DC12V/1.5A タイプA:DC5V/2.4ALED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ10A(Φ6×30mm(交換可))適合厚さ(mm)【ケース】~2入力電圧12V/24V最大電力(W)【ワイヤレス充電】15USB(Type-A)DC5V/2.4A / (Type-C)DC5V/3.0A DC9V/2.22A DC12V/1.5A