カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Pellucid(旧MIRAREED)
- KTC(15)
- メディアカバーマーケット(3)
- オリエンタルモーター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーエッチ工業(1)
- マサダ製作所(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロワーク(1)
- 摂津金属工業(1)
- グリーンフィールド(1)
- SBS(1)
- 富士電機機器制御(1)
「pj-250」の検索結果

2USBカーチャージャータイプA/タイプA
Pellucid(旧MIRAREED)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)