カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(147)
- メカニカル部品/機構部品(41)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,858)
- その他(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
商品レビュー
- 以上(82)
- 以上(86)
- 以上(86)
- 以上(87)
価格
- 1,500円以下(24,238)
- 1,500-10,000円(66,623)
- 10,000-50,000円(69,106)
- 50,000-100,000円(29,089)
- 100,000円以上(36,696)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)
TOZEN(トーゼン)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷球形(玉形)用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10
置型防振ゴム(本体のみ)
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
...