カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- イシグロ(10)
- ミヤナガ(3)
- SUNGIL(ソンイル)(2)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- 入江工研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcd70」の検索結果

ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷2山形用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S
TOZEN(トーゼン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15