カテゴリ

  • バイク部品(5)
    • バッテリー(3)
    • 充電器(チャージャー)(2)
絞り込み
バッテリー品番(古河電池)
  • FT4L-BS(1)
  • FT12A-BS(1)
  • FTH4L-BS(1)
  • FTX5L-BS(1)
  • FTX7A-BS(1)
  • FTX7L-BS(1)
  • FTX9-BS(1)
  • FTX12-BS(1)
  • FTX14-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 11.2(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
  • GT4B-5(1)
  • GT7B-4(1)
  • GT9B-4(1)
  • GT12B-4(1)
  • YB9-B(1)
  • YB10L-A(1)
  • YB12A-A(1)
  • YB14L-A2(1)
  • YT4L-BS(1)
  • YT12A-BS(1)
  • YTR4A-BS(1)
  • YTX4L-BS(1)
  • YTX5L-BS(1)
  • YTX7A-BS(1)
  • YTX7L-BS(1)
  • YTX9-BS(1)
  • YTX12-BS(1)
  • YTX14-BS(1)
  • YTZ10S(1)
  • YTZ12S(1)
充電電流(A)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
ブランド
  • AZ BATTERY
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • Anker(アンカー)(5)
  • 古河電池(25)
  • ホンダ(2,009)
  • 三菱ふそう(468)
  • トヨタ(69)
  • 日野自動車(41)
  • BC BATTERY CONTROLLER(36)
  • ミツビシ(31)
  • SPARKFUN(29)
  • RS PRO(22)
  • ニッサン(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 大橋産業(BAL)(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • SKC(環境測定)(11)
  • オーハウス(10)
  • 三菱(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「battery」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY

    バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)

    AZ BATTERY(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
    出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
  • AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
  • AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

    AZリチウムイオンバッテリー

    AZ BATTERY(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
  • バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付) AZ BATTERY

    バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付)

    AZ BATTERY(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
    付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル出力DC12V、1Aケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車)安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
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
"battery" AZ BATTERY 【通販モノタロウ】