カテゴリ
- バイク部品(2)
- バッテリー(1)
- 充電器(チャージャー)(1)
絞り込み
ブランド
- AZ BATTERY
- RENOGY JAPAN(7)
- 日動工業(1)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- エアージェイ(6)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(11)
- CTEK(1)
- 日恵製作所(4)
- Jackery(ジャクリ)(11)
- CLEZEED(クレジード)(2)
- DATA POWER TECHNOLOGY(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- LiTime(37)
- OKACHO(7)
- REX(レッキス工業)(3)
- セルスター(2)
- マリンテック(6)
- 岡潮(4)
- 未来舎(4)
- ブランドをもっと見る
「lifepo4」の検索結果
特価

AZリチウムイオンバッテリー
AZ BATTERY(47件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応)
AZ BATTERY(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)出力電流(A)最大/2防塵防水性能IP65適合バッテリー12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)