カテゴリ

  • 自動車用品(268)
  • バイク用品(36,222)
絞り込み
ブランド
  • KTM
  • データシステム
  • モノタロウ(5,900)
  • ホンダ(435,981)
  • MAZDA(マツダ)(217,115)
  • 三菱ふそう(209,570)
  • SMC(207,772)
  • トヨタ(140,357)
  • ミツビシ(138,000)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,880)
  • ニッサン(88,060)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(73,499)
  • スズキ(68,809)
  • BIGM(丸山製作所)(66,160)
  • スバル(51,081)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,545)
  • いすゞ自動車(43,267)
  • BMW(40,308)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(141)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(3,571)
  • 1,500-10,000円(11,299)
  • 10,000-50,000円(14,263)
  • 50,000-100,000円(3,417)
  • 100,000円以上(3,941)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
36,490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1入力3出力映像分配器 データシステム1入力3出力映像分配器データシステム
2,898税込3,188
1個
当日出荷
入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
用途自動車専用
スーパースリムモニター データシステムスーパースリムモニターデータシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
アイドリングストップコントローラー データシステムアイドリングストップコントローラーデータシステム
4,998税込5,498
1箱
7日以内出荷
アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
リアVIEWカメラ データシステムリアVIEWカメラデータシステム
10,980税込12,078
1箱
欠品中
水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。
仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
4,898税込5,388
1箱
欠品中
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビナビキット(切替タイプ) データシステムテレビナビキット(切替タイプ)データシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。切替タイプなら小型の汎用貼り付けスイッチのため車両側の形状に左右されず、設置場所を選びません。
付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが一体になっている場合があります。その際は信号接続線は付属していません。小型スイッチ(品番によって同梱されるスイッチが異なります)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【小型スイッチ】18×9×34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) データシステム角度調整式カメラ用カバー(BIC263用)データシステム
1,888税込2,077
1箱
6日以内出荷
角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) CC-01は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×44×33RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応) データシステムHDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)データシステム
2,898税込3,188
1箱
当日出荷
HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。
付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)最大解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0帯域幅(Gbps)(伝送)18
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
9,698税込10,668
1箱
当日出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ」装着車のパノラミックビュー映像を、市販ナビまたは市販モニターに映すためのアダプターです。純正風スイッチでビュー切替可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、カメラ映像変換ハーネス、ビルトインスイッチ(トヨタtype-A)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各3メス×各1)、結束バンド×3、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプビルトインタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
FILTER 93006015000 KTMFILTER 93006015000KTM
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
OIL FILTER LONG 58038005100 KTMOIL FILTER LONG 58038005100KTM
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
COLLAR BUSHING 55140030100 KTMCOLLAR BUSHING 55140030100KTM
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
カメラ接続アダプター データシステムカメラ接続アダプターデータシステム
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
カメラ接続アダプター データシステムカメラ接続アダプターデータシステム
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
ELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203 KTMELASTOMER GREEN/SOFT SXS05125203KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
fuel filter 93807018000 KTMfuel filter 93807018000KTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
Water pump rep. kit duke 90135055210 KTMWater pump rep. kit duke 90135055210KTM
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
MAIN JET ''600'' 55431029600 KTMMAIN JET ''600'' 55431029600KTM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
CLOSING COVER              '98 50337035000 KTMCLOSING COVER '98 50337035000KTM
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
テレビキット(ビルトインタイプ) データシステムテレビキット(ビルトインタイプ)データシステム
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
テレビをより楽しく快適に!走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むため、目立たずスマートに取り付けることが可能です。※必ず車両のスペアスイッチホールがあるかまたサイズがあっているか確認ください。夜間時アイコン点灯、ディマー機能搭載で夜間でも迷わず目に優しい設計です。
適合日産 ルークス Nissan Connectインフォテインメントシステム(12.3インチ、Googleビルトイン[ナビ機能含む]) 型式:BB1A・2A・5A・6A 年式:R7.11~ /エクストレイル NissanConnectインフォテインメントシステム(Google搭載) 型式:T33 年式:R7.10~ (2026年1月時点)セット内容TVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37
マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニーシエラ/ジムニーノマド用) データシステムマルチVIEWフロントカメラキット(ジムニーシエラ/ジムニーノマド用)データシステム
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
水平画角180°の広角カメラを採用したマルチビューカメラと、車種専用デザインのカメラカバーを組み合わせた画期的なカメラキット。フロントバンパーのロアグリル部分にスマートに装着でき、6パターンの多彩な表示機能により状況に応じて広範囲の前方視界を確認可能。
付属品カメラカバー、カメラ本体(ケーブル長4m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(3m)、コントロールスイッチ(ケーブル長3m)、取付部材1式、取付/取扱説明書適合映像信号:NTSC材質カメラカバー:ウレタン製(材質の性質上寸法に多少の誤差が生じます)、ボディ:ポリカーボネート寸法(mm)カメラ部:幅23×高さ23×奥行30質量(g)446(パッケージ込み)出力映像:正像/鏡像温度(℃)動作可能:-20~+65電源電圧(V)DC6~12有効画素数約55万画素消費電流(mA)76解像度水平:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ COMSヒューズ1A画角水平:最大180、垂直:最大120
テレビナビキット(ビルトインタイプ) データシステムテレビナビキット(ビルトインタイプ)データシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。スイッチを内装パネルにはめ込んで取り付けるためスッキリした取付が可能です。スモールランプのオンオフに連動しスイッチのアイコンが点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ(ホンダ用TYPE-C TSW017)、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
【車種専用】テレビキット(切替タイプ) データシステム【車種専用】テレビキット(切替タイプ)データシステム
16,980税込18,678
1箱
8日以内出荷
停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!テレビキット切替タイプは小型の汎用貼り付けスイッチを付属。車両側の形状に左右されないため設置場所を選びません。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。質量(g)38(本体)
スーパースリムAHDモニター+AHDカメラ データシステムスーパースリムAHDモニター+AHDカメラデータシステム
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。
セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)出力映像:正像/鏡像映像温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15有効画素数約200万画素最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800解像度AHDカメラSSM-C01:1080p防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ CMOS材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1画面サイズ7インチワイド信号方式映像:AHD2.0消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)バックライトエッジライト方式フレームレート30fps画角水平150°/垂直90°アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
LEDバルブ(T16タイプ) データシステムLEDバルブ(T16タイプ)データシステム
4,498税込4,948
1台
当日出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
テレビキット(スマートタイプ) データシステムテレビキット(スマートタイプ)データシステム
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。
セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)
ステアリングリモコンアダプター データシステムステアリングリモコンアダプターデータシステム
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。
用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)保証期間1年関連資料(0.11MB)
テレビキット ビルトインタイプ データシステムテレビキット ビルトインタイプデータシステム
13,980税込15,378
1箱ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(一部品番は非対応です)ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット(切替タイプ) データシステムテレビキット(切替タイプ)データシステム
13,900税込15,290
1箱ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
後席モニター電源ハーネス データシステム後席モニター電源ハーネスデータシステム
8,898税込9,788
1箱
7日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、ディーラーオプションの後席モニターを活用するためのハーネスです。純正ナビから市販ナビに交換した場合、通常は後席モニターが使用できなくなります。MPHシリーズを装着することで、後席モニターを使用することができますので、市販ナビなどの映像を後席モニターに映すことができます。
付属品後席モニター電源アダプター、Eクランプ×3、両面テープ、取付/取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用) データシステムハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)データシステム
1,798税込1,978
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
リアカメラ入力ハーネス データシステムリアカメラ入力ハーネスデータシステム
3,398税込3,738
1箱
7日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
リアカメラ入力ハーネス データシステムリアカメラ入力ハーネスデータシステム
7,398税込8,138
1箱
7日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途データシステム製リアカメラ(データシステム製リアカメラ《RVC801》、マルチビューカメラ《MVC811》、ビルトインカメラ《BIC263》、またはリアカメラ内蔵リアウイング《AER495-W1》専用です。他のカメラは使用できません。)をマツダコネクトに接続するためのハーネスです。付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、ギボシ端子(オス1、メス1)、ギボシスリーブ(オス1、メス1)、取付説明書寸法(mm)1500(※一部品番に限る)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像入力RCAピン端子
マルチカメラスプリッター データシステムマルチカメラスプリッターデータシステム
16,980税込18,678
1箱
14日以内出荷
マルチカメラスプリッターMC296はフロント、サイド、リアなど最大4つのカメラ映像を入力し、多彩なモニターレイアウトによる表示を可能にしいた便利な製品です。画面表示パターンカスタマイズ機能によりそれぞれの映像をお好みに応じて表示させたり、運転操作に連動してモニター画面を自動分割して複数のカメラ映像を同時に表示させたりすることが可能です。マルチカメラ接続アダプターを使用した場合、車種によってカメラ映像の映り方は異なります。
付属品本体、ピン端子ケーブル、コントロールスイッチ、専用接続ハーネス、エレクトロタップ×3、ギボシ端子&スリーブ(オスメス各2)、両面テープ×2、取付説明書、保証書質量(g)約115(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9電源電圧(V)12/24消費電流(mA)約250(本体のみ)※カメラ除くヒューズ2.0ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCA端子1系統NTSC映像入力RCA端子4系統NTSC
ツインVIEWキット データシステムツインVIEWキットデータシステム
9,398税込10,338
1箱
7日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。
用途デジタルインナーミラーに映るリアカメラ映像をトヨタディーラーオプションナビ、または市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター[RCA110T]、リアカメラ入力ハーネス[RCH001T]、RCA変換アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
RCA変換アダプター データシステムRCA変換アダプターデータシステム
799税込879
1箱
13日以内出荷
RCA変換アダプター。音声と画像を送るAVケーブルの中継プラグ1組です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
テレビキット スマートタイプ データシステムテレビキット スマートタイプデータシステム
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく、車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザインです。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によって、ケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
オーディオノイズフィルター データシステムオーディオノイズフィルターデータシステム
2,798税込3,078
1箱
6日以内出荷
オーディオノイズフィルターANF98は、不快なオルタネーターノイズを低減できる便利なアイテム。RCAピン端子に接続するだけの簡単装着で、電源も必要ありません。クルマにDVDプレーヤーなどのAV機器を接続した際、スピーカーからエンジン回転に同調したオルターネーターノイズ(ヒューヒュー音)が発生することがあります。このオルタネーターノイズを軽減させる独自のアース分離回路を搭載しています。
付属品本体、両面テープ、結束バンド×、取扱/取付説明書、保証書質量(g)約85(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×33×35(突起部含まず)ケーブル長(mm)入出力ともに約220RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)音声入力1系統[ステレオ](金メッキ)音声出力1系統[ステレオ](金メッキ)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
5,898税込6,488
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スマートインナーミラーに映し出されるバックカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
...