カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(262)
  • メディアカバーマーケット(106)
  • YAMAZEN(山善)(99)
  • omron(オムロン)(56)
  • RS PRO(42)
  • SMC(28)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • StarTech.com(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • シャープ(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • DXアンテナ(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • WALL(11)
  • VISHAY(10)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • ホームテイスト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tv」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプビルトインタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
  • テレビキット ビルトインタイプ データシステム

    テレビキット ビルトインタイプ

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVセレクターオート データシステム

    AVセレクターオート

    データシステム
    6,898税込7,588
    1箱
    6日以内出荷
    AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
    付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用]使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1以下定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビキット(切替タイプ) データシステム

    テレビキット(切替タイプ)

    データシステム
    15,980税込17,578
    1箱ほか
    6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレナビキット データシステム

    テレナビキット

    データシステム
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV制御は切替スイッチ操作が不要。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TV&ナビコントロールユニット・小型スイッチ(ナビ制御用)・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)切替スイッチ(ナビ制御用):14×7.4×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレナビキット データシステム

    テレナビキット

    データシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレナビキット データシステム

    テレナビキット

    データシステム
    16,900税込18,590
    1個
    6日以内出荷
    走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレビキット データシステム

    テレビキット

    データシステム
    13,900税込15,290
    1個
    6日以内出荷
    ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
    セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
  • テレビキット(ビルトインタイプ) データシステム

    テレビキット(ビルトインタイプ)

    データシステム
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    テレビをより楽しく快適に!走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むため、目立たずスマートに取り付けることが可能です。※必ず車両のスペアスイッチホールがあるかまたサイズがあっているか確認ください。夜間時アイコン点灯、ディマー機能搭載で夜間でも迷わず目に優しい設計です。
    適合日産 ルークス Nissan Connectインフォテインメントシステム(12.3インチ、Googleビルトイン[ナビ機能含む]) 型式:BB1A・2A・5A・6A 年式:R7.11~ /エクストレイル NissanConnectインフォテインメントシステム(Google搭載) 型式:T33 年式:R7.10~ (2026年1月時点)セット内容TVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37
  • テレビナビキット ビルトインタイプ データシステム

    テレビナビキット ビルトインタイプ

    データシステム
    17,980税込19,778
    1箱
    6日以内出荷
    走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。ビルトインタイプなら、純正パネルにスイッチを埋め込むので目立たずスマートに取り付けることが可能です。夜間・暗所ではスモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷わず操作可能です。また、ディマー機能を搭載しておりスモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。自動ノーマル制御復帰機能搭載。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能です。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。
    付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、Eクランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。ビルトインスイッチは品番により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
AV取付用品カテゴリ