カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- データシステム
- IDEC(和泉電気)(17)
- 第一計器(1)
- PGA(1)
- 安川電機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ニッサン(1)
- MICROCHIP(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ama-02」の検索結果
特価

アラウンドビューモニターアダプター
データシステム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷アラウンドビューモニターの映像をナビゲーションの画面にバック時以外にも映せるようにするための製品です。
リアカメラ接続アダプター
データシステム¥7,398税込¥8,1381箱6日以内出荷データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。用途本品番は「RCA023N」と「AMA-02」がセットになった製品です。付属品カメラ映像変換ハーネス(RCA023N)、アラウンドビューモニターアダプター(AMA-02)、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ、結束バンド×7、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2,メス×各2)、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子