カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- データシステム
- SMC(12)
- 住友重機械工業(4)
- ニッサン(3)
- Bullcon(2)
- PITWORK(日産)(2)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- 清和工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- JTC(1)
- NTB(1)
- 矢崎総業(1)
- ENDY(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- JTT(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「av3r」の検索結果
特価

AVセレクターオート
データシステム¥6,898税込¥7,5881箱6日以内出荷AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用]使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1以下定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統RoHS指令(10物質対応)対応