カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- データシステム
- ホンダ(7)
- RG(レーシングギア)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BLITZ(4)
- ナイキ(3)
- 槌屋ヤック(3)
- ネオプロト(NEOPLOT)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- brembo(2)
- 雅(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- BRIDE(2)
- おたふく手袋(1)
- セキセイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- ブランドをもっと見る
「gr86」の検索結果

車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用
データシステム¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。仕様【映像信号】NTSCセット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40タイプLED内蔵出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装有効画素数32万消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)防塵防水性能IP67準拠動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用
データシステム¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。仕様【映像信号】NTSCセット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書タイプLEDなし出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)電源DC9~15V 1A仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装有効画素数32万消費電流(mA)400解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本)防塵防水性能IP67準拠画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)