カテゴリ

  • バッテリー・電装(64)
  • カー用品(8)
絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • MIYOSHI(小西製作所)(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • ダイヤトレンド(46)
  • あかぎ園芸(41)
  • (41)
  • TKG(35)
  • ホームテイスト(30)
  • 山崎実業(28)
  • オザック精工(26)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • エスコ(22)
  • サンワサプライ(18)
  • 椿本チエイン(18)
  • 萩原(18)
  • TOYOX(トヨックス)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • イマオコーポレーション(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-37」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
4,898税込5,388
1箱
当日出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプビルトインタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
9,698税込10,668
1箱
当日出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ「パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ」装着車のパノラミックビュー映像を、市販ナビまたは市販モニターに映すためのアダプターです。純正風スイッチでビュー切替可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、カメラ映像変換ハーネス、ビルトインスイッチ(トヨタtype-A)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各3メス×各1)、結束バンド×3、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビナビキット(切替タイプ) データシステムテレビナビキット(切替タイプ)データシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。切替タイプなら小型の汎用貼り付けスイッチのため車両側の形状に左右されず、設置場所を選びません。
付属品TV&ナビコントロールユニット、信号接続線※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが一体になっている場合があります。その際は信号接続線は付属していません。小型スイッチ(品番によって同梱されるスイッチが異なります)、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【小型スイッチ】18×9×34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
アイドリングストップコントローラー データシステムアイドリングストップコントローラーデータシステム
4,998税込5,498
1箱
7日以内出荷
アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
テレビキット ビルトインタイプ データシステムテレビキット ビルトインタイプデータシステム
13,980税込15,378
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(一部品番は非対応です)ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット(ビルトインタイプ) データシステムテレビキット(ビルトインタイプ)データシステム
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
テレビをより楽しく快適に!走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むため、目立たずスマートに取り付けることが可能です。※必ず車両のスペアスイッチホールがあるかまたサイズがあっているか確認ください。夜間時アイコン点灯、ディマー機能搭載で夜間でも迷わず目に優しい設計です。
適合日産 ルークス Nissan Connectインフォテインメントシステム(12.3インチ、Googleビルトイン[ナビ機能含む]) 型式:BB1A・2A・5A・6A 年式:R7.11~ /エクストレイル NissanConnectインフォテインメントシステム(Google搭載) 型式:T33 年式:R7.10~ (2026年1月時点)セット内容TVコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37
テレビキット(切替タイプ) データシステムテレビキット(切替タイプ)データシステム
13,900税込15,290
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビナビキット(ビルトインタイプ) データシステムテレビナビキット(ビルトインタイプ)データシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。テレビ等の映画鑑賞とナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできるテレビ&ナビキット。走行中のナビ操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。スイッチを内装パネルにはめ込んで取り付けるためスッキリした取付が可能です。スモールランプのオンオフに連動しスイッチのアイコンが点灯しますので夜間でも迷うことなく操作可能です。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ(ホンダ用TYPE-C TSW017)、スイッチハーネス、E-クランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。
テレビキット(スマートタイプ) データシステムテレビキット(スマートタイプ)データシステム
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。
セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
5,898税込6,488
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スマートインナーミラーに映し出されるバックカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
13,900税込15,290
1個
7日以内出荷
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) データシステムリアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)データシステム
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
テレビキット スマートタイプ データシステムテレビキット スマートタイプデータシステム
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく、車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザインです。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によって、ケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
テレビキット スマートタイプ データシステムテレビキット スマートタイプデータシステム
14,980税込16,478
1箱
7日以内出荷
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番により形状およびサイズが異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプオートタイプ
テレナビキット データシステムテレナビキットデータシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。 切替スイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。
セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ本体質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
5,598税込6,158
1箱
4日以内出荷から7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
9,898税込10,888
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター用カメラ(左右確認サポート機能付き)」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ(カメラ入力:ピン端子)に映すアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各1)、両面テープ(大小各1)、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビキット オートタイプ データシステムテレビキット オートタイプデータシステム
13,980税込15,378
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
テレビをより楽しく快適に!走行中は映像が映らない純正ナビをテレビキットを使用することで走行中でもテレビやDVDが視聴できるようにします。オートタイプなら切替スイッチがないため、取付がシンプル。車内空間のイメージを損なうことなく装着できます。【重要!】本製品は装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
テレビナビキット ビルトインタイプ データシステムテレビナビキット ビルトインタイプデータシステム
16,980税込18,678
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。ビルトインタイプなら、純正パネルにスイッチを埋め込むので目立たずスマートに取り付けることが可能です。夜間・暗所ではスモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷わず操作可能です。また、ディマー機能を搭載しておりスモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。自動ノーマル制御復帰機能搭載。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能です。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、Eクランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。ビルトインスイッチは品番により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途トヨタ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、結束バンド×2、エレクトロタップ×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
アイドリングストップコントローラー データシステムアイドリングストップコントローラーデータシステム
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
煩わしいスイッチ操作から解放!アイドリングストップコントローラーは、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
付属品ISC436-H本体、両面テープ、取付/取扱説明書備考※本製品はDC12V車専用です。 / ※本製品の取付は必ず専門の知識・設備のある取扱業者にて行ってください。電源電圧DC12V消費電流(mA)40以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(※突起部除く)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
6,898税込7,588
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ルームミラーモニターに映し出されるリアカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレナビキット データシステムテレナビキットデータシステム
14,900税込16,390
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,898税込8,688
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はメーカーオプションのパノラマビュー映像を、ピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各2)、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
ハイマウントリアカメラキット データシステムハイマウントリアカメラキットデータシステム
23,980税込26,378
1箱
6日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,398税込8,138
1箱
6日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本品番は「RCA023N」と「AMA-02」がセットになった製品です。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ映像変換ハーネス(RCA023N)、アラウンドビューモニターアダプター(AMA-02)、RCA変換アダプター、小型切替スイッチ、結束バンド×7、両面テープ(大小各1)、ギボシ端子&スリーブ(オス×各2,メス×各2)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。 本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
テレビキット(切替タイプ) データシステムテレビキット(切替タイプ)データシステム
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
テレビをより楽しく快適に!走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。本商品はテレビキット切替タイプです。小型の汎用貼付けスイッチを付属。車種側の会場に左右されないため、設置場所を選びません。
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、取付/取扱説明書適合日産 ルークス Nissan Connectインフォテインメントシステム(12.3インチ、Googleビルトイン[ナビ機能含む]) 型式:BB1A・2A・5A・6A 年式:R7.11~ /エクストレイル NissanConnectインフォテインメントシステム(Google搭載) 型式:T33 年式:R7.10~ (2026年1月時点)質量(g)38(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37
テレビキット(スマートタイプ) データシステムテレビキット(スマートタイプ)データシステム
9,898税込10,888
1セット
6日以内出荷
テレビをより楽しく快適に!同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品。純正ステアリングスイッチの操作で本製品のON/OFFを切替られます。別途切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージを損なわず装着できます。
セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールユニット】60×13×37
テレビキット 切替タイプ データシステムテレビキット 切替タイプデータシステム
14,980税込16,478
1箱
7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。テレビキットをセットすることで、走行中でもテレビ/DVDが楽しめるようになります。 本製品は切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
付属品TVコントロールユニット、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)適合【ダイハツ】ディーラーオプションナビ(2023年モデル)、NMZN-Z73DS(N258) 10インチ スタイリッシュ メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ、NMZN-Y73D(N260) 9インチ スタンダード メモリーナビ質量(g)38メーカーダイハツ外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(品番によりケース形状、サイズが異なる場合があります)RoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
2,898税込3,188
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途パイオニア製リアカメラを市販ナビ(イクリプス製)、またはトヨタディーラーオプションナビに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
6,898税込7,588
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター付メモリーナビゲーション」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 純正風スイッチでビュー切替が可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、ビルトインスイッチ(スズキtype-A)、スイッチハーネス、結束バンド×5、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各5、メス×各5)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
7,498税込8,248
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途マツダ車の純正リアカメラ《オーディオレス車(標準装備の自動防眩ルームミラー + サイドカメラ&バックカメラ)》を市販ナビ、または市販モニ ターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、映像分配器、ACC延長用配線、結束バンド×3、エレクトロタップ、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
8,898税込9,788
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途メーカーオプションのパノラマビュー映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、ギボシ端子&スリーブ(オス各4,メス各1)、結束バンド×5、両面テープ(大小各5)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
5,398税込5,938
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途日産NV200バネットのメーターパネル内に映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
8,398税込9,238
1箱
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ホンダ車のリアワイドカメラを市販ナビ(イクリプス製)に接続するためのアダプターです。小型スイッチでビュー切替が可能。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、両面テープ(大小各1)、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子