カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
  • データシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvc811」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MVC811専用ナンバーステー データシステムMVC811専用ナンバーステーデータシステム
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
MVC811をフロントに設置するときに使用します。 (フロントナンバープレートに共締め) (MVC811固定用ボルト付属)
MVC811専用車速アダプター データシステムMVC811専用車速アダプターデータシステム
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。 本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。
セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
マルチVIEWカメラ データシステムマルチVIEWカメラデータシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。 コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。 コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。 コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。 一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。 超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。 カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。 内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
電源電圧(V)DC6~12仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)ブラック質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)有効画素数約55万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)消費電流(mA)約76解像度水平解像度:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ スーパーCMOS材質(ボディ)ポリカーボネイトヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°映像出力正像/鏡像映像
リアカメラ入力ハーネス データシステムリアカメラ入力ハーネスデータシステム
4,398税込4,838
1箱
6日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途データシステム製リアカメラ(データシステム製リアカメラ《RVC801》、マルチビューカメラ《MVC811》、ビルトインカメラ《BIC263》専用です。他のカメラは使用できません。をマツダコネクトに接続するためのハーネスです。付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、ギボシ端子(オス1,メス1)、ギボシスリーブ(オス1、メス1)、取付説明書ケーブル長(mm)1500(※一部品番に限る)RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
リアカメラ入力ハーネス データシステムリアカメラ入力ハーネスデータシステム
6,098税込6,708
1箱
6日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途データシステム製リアカメラ(データシステム製リアカメラ《RVC801》、マルチビューカメラ《MVC811》、ビルトインカメラ《BIC263》専用です。他のカメラは使用できません。)をマツダコネクトに接続するためのハーネスです。付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、ギボシ端子(オス1,メス1)、ギボシスリーブ(オス1、メス1)、取付説明書寸法(mm)1500(※一部品番に限る)RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
リアカメラ入力ハーネス データシステムリアカメラ入力ハーネスデータシステム
7,398税込8,138
1箱
6日以内出荷
【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。
用途データシステム製リアカメラ(データシステム製リアカメラ《RVC801》、マルチビューカメラ《MVC811》、ビルトインカメラ《BIC263》、またはリアカメラ内蔵リアウイング《AER495-W1》専用です。他のカメラは使用できません。)をマツダコネクトに接続するためのハーネスです。付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、ギボシ端子(オス1、メス1)、ギボシスリーブ(オス1、メス1)、取付説明書寸法(mm)1500(※一部品番に限る)RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子
AV取付用品カテゴリ