カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- データシステム
- 富士電機機器制御(1)
- 未来工業(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sch1f」の検索結果
特価
関連キーワード

サイドカメラ入力ハーネス
データシステム¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら