カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- データシステム
- SMC(21)
- 京セラ(6)
- C’ultiva(カルティバ)(5)
- ホンダ(4)
- 東日興産(TN)(4)
- 粧美堂(4)
- Raythink(4)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- OWNER(オーナーばり)(2)
- 酒井製作所(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- ナイキ(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tn43」の検索結果

テレナビキット
データシステム¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、 自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 テレビ等の映像鑑賞と、ナビの目的地設定の両方を共通の小型スイッチでコントロールできます。 TV-KITシリーズのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種※に合った最適制御を実現しています。セット内容TV&ナビコントロールユニット・信号接続線・小型スイッチ・両面テープ・取扱/取付説明書 ・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切替タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)小型スイッチ(切替タイプ用):18×9×34、小型スイッチ(1個スイッチ):14×7.4×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
テレビナビキット ビルトインタイプ
データシステム¥17,980税込¥19,7781箱6日以内出荷テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込むタイプなので、目立たずスマートに取り付ける事が可能です。スモールランプのON/OFFに連動し、夜間時アイコンの点灯、スイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。目に優しい安心設計です。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが別体の場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
テレナビキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。 本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。セット内容TV&ナビコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)