絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Heathrow Scientific

Heathrow Scientificのページです。Heathrow Scientificは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプトラック オートクレーブ可 Heathrow Scientificアダプトラック オートクレーブ可Heathrow Scientific
2,298税込2,528
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
Φ12~30mm(5~50mL)チューブサイズに柔軟に対応し、しっかりホールドします。ラック同士を繋げることができます。
用途オートクレーブ可能材質POM(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)181×56×76
ピペットコントローラー 交換用フィルター 5個入 Heathrow Scientificピペットコントローラー 交換用フィルター 5個入Heathrow Scientific
6,398税込7,038
1袋(5個)
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。
アズワン品番4-3496-02
リージェントリザーバー 100mL 100個入 Heathrow Scientificリージェントリザーバー 100mL 100個入Heathrow Scientific
8,698税込9,568
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
リージェントリザーバーチラーにフィットするリザーバーです。
材質PS適合容量(mL)100滅菌方法γ線滅菌
ボルテックスミキサー Heathrow ScientificボルテックスミキサーHeathrow Scientific
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
15&50mL チューブボックス 5個入 Heathrow Scientific15&50mL チューブボックス 5個入Heathrow Scientific
13,980税込15,378
1袋(5個)
当日出荷
15mL用と50mL用のラックを付け替えて使用できます。 丈夫なPP(ポリプロピレン)製で繰り返し凍結保存用に使用できます グリッドには番号が印字されており、試料管理が容易です。 箱の中を氷で満たしてアイスバケツとして利用可能です。
材質PP穴径(Φmm)15mL用/18、50mL用/31使用温度範囲(℃)-80~121適合チューブ(収納数)15mL(16本)、50mL(9本)外寸法(mm)125×125×129アズワン品番4-3494-01
4チャンネルタイマー Heathrow Scientific4チャンネルタイマーHeathrow Scientific
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒寸法(mm)73×59×13電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)質量(g)78(電池含まず)アズワン品番4-1844-01
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入 Heathrow Scientificチューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入Heathrow Scientific
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。
材質PP青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
ローターチューブラック Heathrow ScientificローターチューブラックHeathrow Scientific
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
最大10本掛 培養効率が数倍に!コスト減/省スペース時間効率向上機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。
材質PP・シリコン立て数(本)10
4チャンネルタイマー 中国語版校正証明書付 Heathrow Scientific4チャンネルタイマー 中国語版校正証明書付Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能アズワン品番4-1844-01-57カウントダウン機能校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルタイマー 英語版校正証明書付 Heathrow Scientific4チャンネルタイマー 英語版校正証明書付Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能アズワン品番4-1844-01-56カウントダウン機能校正証明書一般校正(英語)
4チャンネルタイマー 校正証明書付 Heathrow Scientific4チャンネルタイマー 校正証明書付Heathrow Scientific
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能アズワン品番4-1844-01-20カウントダウン機能校正証明書一般校正
リバーシブルリザーバー 25枚入 Heathrow Scientificリバーシブルリザーバー 25枚入Heathrow Scientific
11,980税込13,178
1袋(25枚)
当日出荷
各ウェルには番号が付いており、分注間違いの低減が可能です。 片面は50mLリザーバー、反対側は5mL×12列のリザーバーとして使用できます。 各ウェルは外側に向けて角度がついており、ピペット先端がウェル中心に誘導されるため、試薬の無駄やコンタミネーションを防ぎます。 付属のフタはコンタミネーション防止に役立ちます。
材質PPサイズ(mm)125×50×37アズワン品番4-3795-01
サンプル容器用ワイヤーラック Heathrow Scientificサンプル容器用ワイヤーラックHeathrow Scientific
12,980税込14,278
1個
当日出荷
HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。
材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
低温保存用スライドボックス Heathrow Scientific低温保存用スライドボックスHeathrow Scientific
2,398税込2,638
1個
当日出荷
-80℃の低温に対応したスライドボックスです。 底部の四方にL字型の突起があり、積み重ねやすいです。 丈夫なポリカーボネート製です。
材質本体/ポリカーボネート寸法(mm)141×88×35、(適合スライド)76×26使用温度範囲(℃)-80~100アズワン品番4-3792-01収納枚数(枚)25用
ピペットコントローラー 180×45×120mm Heathrow Scientificピペットコントローラー 180×45×120mmHeathrow Scientific
12,899税込14,189
1個
当日出荷
片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。 吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。 ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。 0.45μm疎水性フィルター付(1個)
仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
ワークステーション 実験マット Heathrow Scientificワークステーション 実験マットHeathrow Scientific
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。 両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。 縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
チューブラック HSシリーズ Heathrow Scientificチューブラック HSシリーズHeathrow Scientific
5,298税込5,828
1個
当日出荷
チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。 チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。 ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。
付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
遠沈管用フリーズボックス用 オプション品 Heathrow Scientific遠沈管用フリーズボックス用 オプション品Heathrow Scientific
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。 両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス寸法(mm)459×159×271、(対応ボックス)最大152×152×159タイプラック(2段×3列)アズワン品番2-3962-13
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
11,980税込13,178
1個
当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
ワイヤー遠沈管立て 50mL用 Heathrow Scientificワイヤー遠沈管立て 50mL用Heathrow Scientific
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
材質スチール適合チューブ径(Φmm)23~25
トリプルタイマー Heathrow ScientificトリプルタイマーHeathrow Scientific
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
最大設定時間19時間59分59秒寸法(mm)86×66×22機能カウントアップ/ダウンアラーム60秒始動方式同時または独立電源単4乾電池×1個(テスト用付属)アズワン品番4-1843-01
リージェントリザーバー 50mL 100個入 Heathrow Scientificリージェントリザーバー 50mL 100個入Heathrow Scientific
8,198税込9,018
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
リージェントリザーバーチラーにフィットするリザーバーです。
適合容量(mL)50
ミニスターラー 1L Heathrow Scientificミニスターラー 1LHeathrow Scientific
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。
材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート寸法(mm)183×132×47質量(g)447電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)撹拌容量(L)1速度200~2000rpmアズワン品番4-1849-01
ミニボルテックス Heathrow ScientificミニボルテックスHeathrow Scientific
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
振動速度が速いので、ミキシング時間が短縮できます。2~50mLのチューブに適しています。低重心と底の吸盤があるため、安定性があります。
仕様動作軌道長: 6mm材質ハウジング/ABS、キャップ/シリコン質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])4500電源AC100~240V 50/60Hz 0.3A(ACアダプター付属)消費電力7.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×75騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)アズワン品番4-1848-01
スターラー モーターレス Heathrow Scientificスターラー モーターレスHeathrow Scientific
66,980税込73,678
1台
12日以内出荷
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS質量(kg)1.13サイズ245×195×75mm回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)消費電力18W撹拌容量(L)3運転モード時計回り、反時計回り、自動反転アズワン品番4-1847-01運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
スターラーになる遠心器 MagFuge(R) Heathrow Scientificスターラーになる遠心器 MagFuge(R)Heathrow Scientific
149,800税込164,780
1セット
12日以内出荷
1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質ABS樹脂質量(kg)1.85電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)消費電力78W適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm)遠心力(xg)16~9783アズワン品番4-1846-01動作温度範囲(℃)2~40
試験管ラック Mega Rack HSシリーズ Heathrow Scientific試験管ラック Mega Rack HSシリーズHeathrow Scientific
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
材質PP
4way試験管ラック 5個入 Heathrow Scientific4way試験管ラック 5個入Heathrow Scientific
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌々日出荷
Φ13mmとΦ17mmの試験管に使用可能です。
材質PP寸法(mm)232×70×95青・紫・緑・赤・クリアアズワン品番4-1837-01
低温PCRラック 96ウェル 5個入 Heathrow Scientific低温PCRラック 96ウェル 5個入Heathrow Scientific
10,980税込12,078
1箱(5個)
12日以内出荷
フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。
材質ABSサイズ125×92×3.7mmウェル数96適合チューブ(mL)0.2使用温度-80℃まで
PCRクーラー 96ウェル 2個入 Heathrow ScientificPCRクーラー 96ウェル 2個入Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から12日以内出荷
96ウェルプレートを1時間0℃に保ちます。フタなしでもサンプルの温度を3時間、5℃以下に保ちます。温度が6℃を超えると、色が変化します。スライドしてフタをラックから外す方式で、フタは裏返せばスタンドとして使用できます。
材質ラック/PP、フタ/ポリカーボネート適合チューブ(mL)0.2、0.5ウェル数96容量(mL)110×148×48
デジタルオービタルシェーカー Heathrow ScientificデジタルオービタルシェーカーHeathrow Scientific
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01
コロニーカウンター Heathrow ScientificコロニーカウンターHeathrow Scientific
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-7622-01寸法(mm)32×30×150質量(g)45
トリプルタイマー 中国語版校正証明書付 Heathrow Scientificトリプルタイマー 中国語版校正証明書付Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能アズワン品番4-1843-01-57メモリー機能カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
トリプルタイマー 英語版校正証明書付 Heathrow Scientificトリプルタイマー 英語版校正証明書付Heathrow Scientific
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能アズワン品番4-1843-01-56メモリー機能カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
トリプルタイマー 校正証明書付 Heathrow Scientificトリプルタイマー 校正証明書付Heathrow Scientific
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)時計機能アズワン品番4-1843-01-20メモリー機能カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
パラフィルムディスペンサー Heathrow ScientificパラフィルムディスペンサーHeathrow Scientific
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。 パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。 カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
材質ABS付属品替刃×1個