カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • HEIKO(11)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(84)
  • TRUSCO(2)
  • サンコー(三甲)(7)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • 矢崎化工(5)
  • セキスイ(4)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(58)
  • エスコ(18)
  • タツタ電線(3)
  • バウヒュッテ(3)
  • Wera(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • 積水テクノ商事(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • 松永製作所(2)
  • アルボース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「空箱」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作式。
材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594付属品配管用ボルトナット付形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS13A形状ストレート接続方式管フランジ材質(ボール)SUS304/SCS13A材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形 KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)KITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K)KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様外ねじ 玉形弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類グローブバルブ
青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から48日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
仕様リフト逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ KITZ(キッツ)鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブKITZ(キッツ)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
63,980税込70,378
1個
47日以内出荷から62日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
空箱特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 空箱