カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • ボールバルブ(13)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(416)
  • Modes(4)
  • TRUSCO(17)
  • 栃木屋(4)
  • ハマイ(15)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(498)
  • 蝶プラ工業(108)
  • エスコ(88)
  • KVK(42)
  • カクダイ(23)
  • RS PRO(21)
  • 蝶屋物産(20)
  • ユニット(19)
  • 工進(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12)
  • 君岡鉄工(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブKITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状蝶形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS13A)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS14A)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCS14A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製400型ボールバルブKITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品KITZ(キッツ)
8,234税込9,057
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
エコボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)エコボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品KITZ(キッツ)
7,234税込7,957
1台
9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブカテゴリ