カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- MAZDA(マツダ)(94)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- SAMTEC(13)
- SMC(77)
- TRUSCO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- アーテック[学校教材・教育玩具](14)
- イチネンTASCO(25)
- エスコ(46)
- キャニオン(26)
- サンドビック(10)
- トヨタ(55)
- ニュートリー(10)
- ホンダ(25)
- 三木プーリ(39)
- 大阪魂(31)
- ブランドをもっと見る
「0122-01」の検索結果
特価

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から翌々日出荷接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式
KITZ(キッツ)¥61,980~税込¥68,178~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 16K,バタフライ弁,ギア操作式、1.6、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 16K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個30日以内出荷仕様ダクタイル 20K,バタフライ弁,ギア操作式、2.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 20K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ NFJシリーズ コーティング ギア式
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個60日以内出荷仕様ナイロンライニング,ダクタイル 10K バタフライ弁,ギア操作式材質ゴムシート/EPDM材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライ弁 クラス150 ギア式
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個60日以内出荷材質ゴムシート/NBR規格面間 : MSS SP-67、管接続 : ウェハー形 (ASME B16.5 クラス 150)材質(弁棒)SUS420J2