カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- CKD(8)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- MAZDA(マツダ)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- アイリスオーヤマ(7)
- イトーキ(6)
- エスコ(5)
- カクダイ(5)
- ケナメタル(5)
- スズキ(10)
- セイキ製作所(18)
- タカノ(8)
- ホンダ(9)
- マキタ(5)
- 旭精工(17)
- 昭和技研工業(6)
- 椿本チエイン(7)
- 椿本バルクシステム(17)
- ブランドをもっと見る
「0171l」の検索結果

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCHIシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から6日以内出荷付属品開度インジケータ付形状ストレート材質(本体)FC300使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ材質(シート)CAC406使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)C3771BE材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)FC300材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,リフト逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36、管接続 : JIS B2316 (3)、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 グローブ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 ゲート Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 仕切弁、B16.34 クラス 300規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら