カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • 東洋バルヴ(2)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10 utbd」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ