カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(251)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(77)
  • BIGM(丸山製作所)(1,745)
  • CKD(372)
  • IDEC(和泉電気)(435)
  • INAX(LIXIL)(215)
  • KITO(キトー)(613)
  • omron(オムロン)(666)
  • Panasonic(パナソニック)(692)
  • ParkerTAIYO(295)
  • RS PRO(245)
  • StarTech.com(207)
  • エスコ(636)
  • オンダ製作所(219)
  • コガネイ(816)
  • ゴールドメダル(252)
  • ホンダ(521)
  • メディアカバーマーケット(236)
  • 三菱(210)
  • 大阪魂(435)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a」の検索結果

251件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
10aタケノコ特集