カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10bjue」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)

    アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 。本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
    仕様【操作機】横形ギア温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)寸法L(mm)60寸法H(mm)303適合規格認定番号:VA-121号呼び径(B)8寸法D(mm)257接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギア呼び径(A)200最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10K呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
  • 消防認定品 アルミニウム製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)

    消防認定品 アルミニウム製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    68,980税込75,878
    1個
    30日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM寸法L(mm)60寸法H(mm)303規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)寸法L1(mm)149寸法D1(mm)140呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)SUS410
関連キーワード
バルブカテゴリ