カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
- アルインコ(56)
- フジトク(8)
- ウェッジ(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- エスコ(6)
- GATOR Case(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- カシオ計算機(1)
- コクヨ(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ブランドをもっと見る
「10dj」の検索結果
特価

ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ