カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
「10dju」の検索結果

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)NBR
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)EPDM
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷日本消防安全センター認定品仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥969,800税込¥1,066,7801個20日以内出荷から60日以内出荷材質ゴムシート/NBRJIS規格JIS B2032材質(弁棒)SUS420J2Q
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-16DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.6材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス16Kバルブ種類バタフライバルブ
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御
KITZ(キッツ)¥549,800~税込¥604,780~1個60日以内出荷材質ゴムシート/NBR材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)403SS 又は SUS410