カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ゲートバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(1)
材質
- 鋳鉄(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
使用流体
ガス(1)
水(1)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
バルブ種類

ゲートバルブ(2)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(1)
1.37
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ERECTA(エレクター)(15)
- NB(日本ベアリング)(11)
- SMC(8)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- Valumax International(3)
- 日東工器(2)
- オオサキメディカル(2)
- Vesrah(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- SK11(2)
- イシザキ(2)
- 岡崎精工(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- サンコーテクノ(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- タイムケミカル(1)
- 旭・デュポン(1)
- ブランドをもっと見る
「10sms」の検索結果
特価

ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ