カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- New-Era(ニューエラー)(31)
- ホンダ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- アイゼン(4)
- 音羽電機工業(4)
- SK11(4)
- KSフィルター(3)
- 昭電(3)
- KTC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- FPC(2)
- YBN(ヤーバン)(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- LOOK(2)
- 岩田製作所(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- ナイキ(1)
- ブランドをもっと見る
「10spd」の検索結果

グローブ弁
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から31日以内出荷材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から29日以内出荷材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷全面座フランジ形/ジスク入り接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
ダクタイル鉄製 ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個60日以内出荷規格面 間: JIS B2002、管接続: JIS B2239 10K材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS