カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
「10stlbf」の検索結果
特価
関連キーワード

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製 ガス用ボール
KITZ(キッツ)¥779,800税込¥857,7801個60日以内出荷仕様全面座フランジ形、フルボア形質量(kg)103寸法L(mm)457寸法H(mm)352規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: JIS B2239 10K寸法D(mm)1500材質(ボール)304SS呼び径(inch)8材質(フタ)FCD-S口径(A)200材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら