カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 東洋バルヴ(4)
- 巴バルブ(2)
- セキスイ(1)
- 大阪サニタリー(1)
「10xjpe」の検索結果
特価

PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷ロングネック仕様仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)5~90規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(レバー式・NBR)(10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCD450-10+NBR使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70適合規格JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SUS304+W-NBR材質(ステム)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ