カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(272)
  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • KEMET(35)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ParkerTAIYO(66)
  • Phenomenex(36)
  • SMC(714)
  • TOZEN(トーゼン)(42)
  • テンパール工業(73)
  • トヨタ(38)
  • ベン(109)
  • 三菱電機(70)
  • 内外電機(98)
  • 堀内機械(204)
  • 大阪継手バルブ(27)
  • 日東工業(33)
  • 東洋バルヴ(120)
  • 桑名金属工業(37)
  • 河村電器産業(85)
  • 黒田精工(204)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150a」の検索結果

280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体静流水ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
  • 20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
    材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)

    グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    3日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
  • 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(給湯用) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)材質(シート)FKM使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13Aクラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ KITZ(キッツ)

    鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628接続ウエハーJIS規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(レバー式・PTFE)(UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ウエハー材質(シート)PTFEハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304N2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCLNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
通気口150特集