カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • パトライト(PATLITE)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20fdy」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷
    仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
  • 20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • FCD Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    FCD Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    47日以内出荷
    公共建築工事標準仕様書適合品
    接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
  • ダクタイル鉄製 ストレーナ 20K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ストレーナ 20K

    KITZ(キッツ)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1個
    60日以内出荷
    仕様ダクタイル 20K フランジ形 Y形ストレーナ、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0材質(本体)FCD-S規格管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S各種認証共建築工事標準仕様書(機械設備工事) 10-300 mm (3/8-12 inch)
  • Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    材質FCD-S
バルブカテゴリ
関連カテゴリ