カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- SMC(31)
- ERECTA(エレクター)(18)
- NB(日本ベアリング)(11)
- 日東工器(6)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- SOURIAU(5)
- SAMTEC(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- モリタ宮田(2)
- アゼアス(1)
- 岡崎精工(1)
- 工進(1)
- セキスイ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- タイムケミカル(1)
- オンダ製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- イシザキ(1)
- ブランドをもっと見る
「20sms」の検索結果

ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 16SMSショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷内ねじ/日本消防安全センター認定品接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2.2材質(ジスク)SCS1