カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • ホンダ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20syb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
FCDグローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)FCDグローブ弁 フランジKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
内ねじ
接続フランジ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)KITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ベローズ弁 KITZ(キッツ)ベローズ弁KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
接続方式フランジ形材質スチール使用流体バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20KKITZ(キッツ)
79,980税込87,978
1個
61日以内出荷
仕様ダクタイル 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)304SS+HF材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
バルブカテゴリ