カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • ボールバルブ(3)
    • 電磁弁・電動弁(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 1(8)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(7)
  • 2(7)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(1)
  • 80(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
接続方式
  • ねじ込み形(9)
  • フランジ形(3)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(3)
レバー式
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
レデューストボア(1)
スタンダードボア・レデューストボア
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 2.75(1)
1・2・2.75
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • 東洋バルヴ(1)
  • カクダイ(2)
  • フジキン(1)
  • ハマイ(2)
  • アソー(1)
  • CKD(9)
  • アイシス(1)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • SMC(34)
  • コガネイ(10)
  • フロン工業(6)
  • Burkert(ビュルケルト)(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • 日東造機(2)
  • 扶桑精機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エナパック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3方弁」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズKITZ(キッツ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ KITZ(キッツ)FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズKITZ(キッツ)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
接続フランジ JIS B2239 10K
SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS13電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH100-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート 10FCTB2LシリーズKITZ(キッツ)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式接続フランジボア径フルボア
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B KITZ(キッツ)FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6BKITZ(キッツ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
ステム飛出防止/流路切替用
仕様【操作機】レバー式材質【ハンドル/レバー】FCD400-15呼び径(B)6B接続フランジアズワン品番64-3856-78ボア径レデューストボア
SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ KITZ(キッツ)SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2LシリーズKITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズKITZ(キッツ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ KITZ(キッツ)青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズKITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズKITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
47日以内出荷
三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】EA型(AC200V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズKITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
27日以内出荷から47日以内出荷
三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】EA型(AC100V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
三方弁特集