カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(14)
  • AMPHENOL(135)
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • MAZDA(マツダ)(451)
  • Panasonic(パナソニック)(435)
  • ParkerTAIYO(312)
  • RS PRO(190)
  • SMC(6,553)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,208)
  • エスコ(205)
  • コガネイ(365)
  • トヨタ(212)
  • ニッサン(213)
  • ホンダ(851)
  • 三菱電機(164)
  • 伊東電機(620)
  • 堀内機械(554)
  • 日本モレックス(molex)(431)
  • 黒田精工(400)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300a」の検索結果

144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。 高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。 コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。 独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。 ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。 上部フランジはISO5211に適合。 ステム飛び出し防止構造。
    材質バックアップラバー:FMK形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)PFA接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(ジスク)SCS13A+PFAクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル形状丸形材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁 ギア式

    KITZ(キッツ)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
    材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レバー操作式。
    材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 20K 20SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥2,898,000税込¥3,187,800
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr接続フランジ JIS B2220 20K材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
    接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
  • FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    4日以内出荷
    ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
    仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジ JIS B2220 10K 10SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    4日以内出荷
    外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
    接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ KITZ(キッツ)

    FC要部CACゲート 内ネジ・インジケーター付 10FCHIシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    4日以内出荷
    ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
    仕様【飽和蒸気】0.7MPa材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス150 150SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
    接続フランジASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • 鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
  • FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
  • FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/ENP電動バタ弁 NBR EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
    材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
  • FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
  • FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
    材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
  • アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    アルミ電動バタ弁 ロングネック EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥609,800税込¥670,780
    1個
    4日以内出荷
    ロングネック仕様
    材質【ジスク/ボール】SCS14A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
  • FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
    接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
  • FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)

    FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥689,800税込¥758,780
    1個
    4日以内出荷
    電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
    材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
  • アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズ KITZ(キッツ)

    アルミ電動バタ弁 ショートネック EXS100-10XJSMEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    4日以内出荷
    ショートネック仕様
    仕様【操作機】EXS型(AC100V)材質【ジスク/ボール】SCS14A接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100
  • ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製バタフライバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼ゲート弁 フランジ フランジASME B16.5 クラス300 300SCLSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 仕切弁API 600
    接続フランジASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
  • FCDグローブ弁 フランジ KITZ(キッツ)

    FCDグローブ弁 フランジ

    KITZ(キッツ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    内ねじ
    接続フランジ
  • 鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ KITZ(キッツ)

    鋳鋼グローブ弁 フランジ 300SCJSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    4日以内出荷
    鋳鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁API 600
    接続フランジ ASME B16.5 クラス300材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛
  • 青銅製 ウエハチャッキ KITZ(キッツ)

    青銅製 ウエハチャッキ

    KITZ(キッツ)
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様青銅 10K ウエハー形,逆止め弁、・0~80℃:1.4、管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)規格管接続:ウエハー型 (JIS 10K)寸法D1(mm)90材質(弁箱)CAC406+NBR材質(弁棒)C3531
  • ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)

    ダグタイル鉄製スイングチャッキ(消防認定品)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S寸法L(mm)292寸法H(mm)145適合規格認定番号:VA-014号最高使用圧力(MPa)2.8接続方式フランジ:JIS B2239 20K材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A材質(ヒンジピン)SUS403材質(ボンネット)FCD-S
  • ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K Aシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ゲートバルブ 10K Aシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K

    KITZ(キッツ)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)FCD-S