カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- CKD(64)
- IDEC(和泉電気)(36)
- KITO(キトー)(42)
- NSK(日本精工)(206)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](33)
- SMC(490)
- YAMAHA(ヤマハ)(134)
- エスコ(28)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- スズキ(66)
- スバル(128)
- ニッサン(59)
- ノーブランド(117)
- マルヤス電業(94)
- 三菱(37)
- 三菱電機エンジニアリング(35)
- 富士インパルス(133)
- 近江精機(35)
- ブランドをもっと見る
「5fa」の検索結果
特価
関連キーワード

バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
複作動 ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FA-10STBFシリーズ
KITZ(キッツ)¥429,800~税込¥472,780~1個4日以内出荷から22日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥739,800~税込¥813,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個10日以内出荷材質ゴムシート/EPDM接続方式ウェハー形使用流体水・温水・空気最高許容圧力(MPa)1材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
空圧式アクチェータ付 PFAライニングバタフライ LJシリーズ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷から60日以内出荷材質バックアップラバー/FKM接続ウェハー形材質(ジスク)ステンレス鋼+PFA材質(弁箱)FCD450-10バルブ種類バタフライバルブ
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥459,800税込¥505,7801個30日以内出荷材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)(304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ UBシリーズ
KITZ(キッツ)¥469,800税込¥516,7801個30日以内出荷材質(弁箱)A351 Gr. CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 PFAライニングボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥999,800~税込¥1,099,780~1個60日以内出荷仕様空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K フランジ形ボール弁、PFAライニング、フルボア型規格管接続: JIS B2220 10K、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製 ボール クラス150
KITZ(キッツ)¥499,800~税込¥549,780~1個60日以内出荷仕様空気操作式複作動型、鋳鋼クラス150フランジ形ボール弁、静電防止機構付き、フルボア型、圧力検査: API 598規格管接続: ASME B16.5 クラス 150、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製ボール スプリングリターン クラス150
KITZ(キッツ)¥329,800~税込¥362,780~1個60日以内出荷仕様空気操作式 スプリングリターン型、鋳鋼クラス150 フランジ形ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力検査: API 598規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: ASME B16.5 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製 ボール
KITZ(キッツ)¥499,800~税込¥549,780~1個60日以内出荷仕様空気操作式複作動型、鋳鋼 10K フランジ形ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応規格管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 鋳鋼製ボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥319,800~税込¥351,780~1個60日以内出荷仕様空気圧操作式 鋳鋼 10K フランジ形 ボール弁、静電防止機構付き、フルボア形、ISO5211対応、スプリングリターン型規格管接続: JIS B2220 10K、面間規格: ASME B16.10 クラス 150、肉厚規格: ASME B16.34 クラス 150材質(ボール)304SS材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)304SS
空圧式アクチェータ付 ステンレス製ボール スプリングリターン クラス150
KITZ(キッツ)¥319,800~税込¥351,780~1個60日以内出荷規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: ASME B16.5 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら