カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(4)
- StarTech.com(14)
- イノック(7)
- 巴バルブ(6)
- MIEテクノ(5)
- 岩田製作所(4)
- 村部フランヂ(4)
- ヨコヅナ(3)
- 東洋バルヴ(3)
- S・V・F(3)
- 関西オートメーション(3)
- エスコ(2)
- セキスイ(2)
- ノーケン(2)
- 吉年(2)
- OKM(オーケーエム)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 大和バルブ(2)
- 井筒製作所(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「5k 100a sus」の検索結果

バタフライ弁 ギア式
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から翌々日出荷FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷材質ゴムシート/EPDM材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)
KITZ(キッツ)¥48,520税込¥53,3721台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J・1LX7001J・VCL5001・VCX7001J・FL11より選択可、電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V・MK15G8A12PGTFDMIK200V・MK15GAE12PUDMIK100V・MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可、減圧弁:AW2002G2A、スピコン:AS220002SX581アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)材質(シート)EPDM材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)クラス5K10K共用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)¥47,940税込¥52,7341台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~100(連続使用)アクチュエータの種類FA-1/2/3型(複作動)圧力温度基準(バタ1)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM呼び径(A)40/50/65/80/100/150材質(Oリング)EPDM材質(ステム)SUS403/SUS410(40A~200A)、SUS410(250A・300A)口径(A)40/50/65/80/100/150クラス5K10K共用バルブ種類バタフライバルブサービス分類オーダー・加工
アルミニウム製 バタフライ 給水用
KITZ(キッツ)¥20,980税込¥23,0781個21日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、水(0~35℃):1.0、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM-AC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー形 (JIS 5/10K)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ロングネック、1.0、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)材質(弁箱)ADC12各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ レバー式
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,レバー操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)材質(弁棒)SUS410
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷仕様ダクタイル 10K,バタフライ弁,ギア操作式、1.4、圧力検査: 消防検査材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10各種認証消防設備(認定) 50-300 mm (2-12 inch)材質(弁棒)SUS410
ダクタイル鉄製 バタフライスロットロールHRDJシリーズ ギア式
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個61日以内出荷仕様ダクタイル 10K,コントロール用バタフライ弁「スロットロール」,(ロッ ク装置付)、1.0:-20℃~+120℃、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格面間 : JIS B2032 系列番号 46、管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K,10K)材質(弁箱)FCD450-10材質(弁棒)SUS630