カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(117)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • 桑名金属工業(63)
  • ベン(39)
  • 東洋バルヴ(33)
  • 日本バルカー(32)
  • 大阪継手バルブ(28)
  • ニチアス(26)
  • リケン(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • セキスイ(19)
  • ヨシタケ(19)
  • イノック(18)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • HSバルブ(16)
  • スリーエム工業(16)
  • ダイコー(15)
  • イシグロ(15)
  • アサヒAV(14)
  • 巴バルブ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80a 10k」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ) KITZ(キッツ)

    グローブ(10K) バルブ(10FCJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油/脈動水/空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体水JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLUシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)油・脈動水・静流水・空気:-10~120/飽和蒸気:171以下最高使用圧力(MPa)-10~120℃以下の静流水:1.4 / -10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0 / -10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス:0.2 / 飽和蒸気(171℃):0.7接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼ゲートバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ボンネット)SCS13Aバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCPH2方式フローティング接続方式管フランジ材質(カバー)SCPH2材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)PTFE材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K呼び圧力10K材質(ジスクホルダ)316SSバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ