カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 未来のアグリ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- ヨシタケ(3)
- イスカル(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- エスコ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ツインバード(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ワコーパレット(1)
- AWJ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「EB65」の検索結果

ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ