カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 東芝ライテック(6)
- キョーリン(5)
- オーム電機(4)
- 東芝(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- サンエツ金属(2)
- ELPA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- Decelect Forgos(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- X-sell(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「FE-4P」の検索結果

【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M
KITZ(キッツ)¥4,075税込¥4,4831本3日以内出荷ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工