カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(3)
  • キッツマイクロフィルター(3)
  • CKD(1)
  • イシグロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KITZ EA」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)

    電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    電源(V)AC200接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
    材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
    材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応駆動部タイプ1
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • エアーガン CAGN-14 KITZ(キッツ)

    エアーガン CAGN-14

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    ろ過精度0.01μm耐圧(MPa)0.4使用温度(℃)50以下本体寸法(mm)140×170適合微粒子除去用フィルター
  • ハイミニエアフィルタ KITZ(キッツ)

    ハイミニエアフィルタ

    KITZ(キッツ)
    6,598税込7,258
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ろ過精度0.01μm処理空気量(L/min(ANR))70耐圧(MPa)0.8使用温度(℃)50以下適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
  • エアーガン用交換カートリッジ 2個入 KITZ(キッツ)

    エアーガン用交換カートリッジ 2個入

    KITZ(キッツ)
    8,098税込8,908
    1組
    当日出荷
    ろ過精度0.01μm使用温度(℃)50以下本体寸法(mm)Φ21×45適合精密洗浄2重クリーンパック
  • エアーガン用コイルホース カプラ付 KITZ(キッツ)

    エアーガン用コイルホース カプラ付

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本体寸法外径Φ8×内径Φ5、有効長4m適合精密洗浄2重クリーンパック
  • 電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)

    電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動ボールバルブ 横形3方向 KITZ(キッツ)

    小型電動ボールバルブ 横形3方向

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    電動式 ステンレス鋼 10K,ねじ込み形 ボール弁,レデューストボア型。80℃以下の水・油・空気:1.0MPa / ・100℃以下の水・油・空気:0.5MPa。管接続 : JIS B0203 (5),製作範囲 : 8-50mm(1/4-2inch),弁 箱材料 :ステンレス鋼,弁 棒材料 :ステンレス鋼,ボール材料 :ステンレス鋼,製品記号 : ED24-UTE
    口径(A)20グリーンマーク認定
  • 青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ

    KITZ(キッツ)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水、油、空気、ガス材質(カバー)アルミダイキャストバルブ種類ボールバルブ
  • 小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボア
  • 小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
  • 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付
    材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ

    KITZ(キッツ)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203
  • 青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動ボール弁 ロングネック・端子箱付 EABシリーズ

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • 青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動三方ボール弁 3方2面シート・Lポート・端子箱付 EABシリーズ

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(キッツ)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷
    三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】EA型(AC100V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • i-ラインドライヤ IAD20シリーズ KITZ(キッツ)

    i-ラインドライヤ IAD20シリーズ

    KITZ(キッツ)
    78,980税込86,878
    1個
    33日以内出荷
    膜式エアドライヤ。ドレン処理不要。防爆雰囲気で使用可。露点-20℃の乾燥空気を手軽に得る事が出来ます
    アズワン品番61-4270-65
  • 青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    38,980税込42,878
    1個
    47日以内出荷
    三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】EA型(AC200V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • 小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 蒸気用 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 蒸気用

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    仕様電動式 ステンレス鋼 10K, ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア型,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (4)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール 蒸気用 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール 蒸気用

    KITZ(キッツ)
    42,980税込47,278
    1個
    61日以内出荷
    仕様電動式 青銅 10K, ねじ込み形 ボール弁, ロングネック,レデューストボア形,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (7)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 蒸気用 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 ボール 蒸気用

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    61日以内出荷
    仕様電動式 青銅 10K, ねじ込み形 ボール弁, レデューストボア形,蒸気用規格管接続:JIS B0203 (7)最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4
  • 小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール 蒸気用 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール 蒸気用

    KITZ(キッツ)
    42,980税込47,278
    1個
    61日以内出荷
    仕様電動式 10K ボール弁, ねじ込み形 ボール弁, 三方ニ面シート,L ポート,レデューストボア型,蒸気用規格管接続:JIS B0203最高許容圧力(MPa)水、油、空気(80℃):1.0 / 飽和蒸気(150℃):0.4
  • 小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 低温・保温用 KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 低温・保温用

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    61日以内出荷
    材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
  • 小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール  白色パッキン KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール 白色パッキン

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    61日以内出荷
    仕様レデューストボア形材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS駆動部サイズ2
  • 小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール KITZ(キッツ)

    小型電動アクチェータ付 ステンレス製 ボール

    KITZ(キッツ)
    41,980税込46,178
    1個
    61日以内出荷
    規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr. CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)駆動部サイズ2