カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- コスモ・テック(34)
- コクゴ(22)
- 第一機材(7)
- SMC(6)
- TOTO(6)
- 三商(6)
- アインツ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 入江工研(5)
- ELPA(4)
- ニチバン(4)
- リスパック(4)
- 東リ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- ゼンシン(3)
- PITWORK(日産)(3)
- コンサス(3)
- PROST's(3)
- ブランドをもっと見る
「NW50」の検索結果

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ
KITZ(キッツ)¥46,980税込¥51,6781個22日以内出荷材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SUS304使用流体水ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10K材質(コア)変性PPEボア径スタンダードボア材質(コアシールリング)ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ