カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- CF POSH(3)
- FKD(フクダ精工)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OSG(オーエスジー)(18)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- WIDIN(3)
- アサダ(2)
- エスコ(4)
- オーハウス(2)
- コガネイ(2)
- ノーブランド(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- ミヤコ(3)
- 京セラ(3)
- 廣杉計器(6)
- 日研工作所(4)
- 竹原製缶(3)
- ブランドをもっと見る
「SF32」の検索結果

10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から22日以内出荷消防認定品用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403