カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(333)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(61)
- エスコ(1,186)
- コガネイ(1,065)
- BIGM(丸山製作所)(738)
- Panasonic(パナソニック)(531)
- リケン(260)
- ベン(248)
- RS PRO(243)
- 桑名金属工業(223)
- テンパール工業(212)
- omron(オムロン)(211)
- CKD(209)
- 黒田精工(204)
- 河村電器産業(201)
- アカギ(199)
- ParkerTAIYO(194)
- TRUSCO(179)
- ノーブランド(168)
- JAPANNEXT(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「a-50」の検索結果

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類グローブバルブ
20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
20K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(20UOAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)267寸法H(mm)143ねじ径M16寸法t(mm)18寸法D(mm)155寸法C(mm)120接続方式管フランジ寸法d(Φmm)50寸法h(mm)19材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)96ボルト穴数8ハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から47日以内出荷形状Y形種類ストレーナ接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス20K
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応