カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- プロト(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- 平和テクニカ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ハリケーン(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a100pb」の検索結果

ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み