カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(222)
- ParkerTAIYO(175)
- VISHAY(79)
- SIEMENS(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- スバル(21)
- コガネイ(11)
- ホンダ(10)
- スイデン(9)
- テンパール工業(8)
- シグマ光機(8)
- メイキコウ(6)
- TOTIME(6)
- タンガロイ(5)
- ヤマト(事務用品)(5)
- アズワン(4)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「al200」の検索結果

小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
小型電動アクチェータ付 青銅製 ロングネックボール リレー内蔵
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個60日以内出荷仕様リレー内蔵型、ロングネック、レデューストボア型材質(ボール)C3531材質(フタ)CAC406材質(弁棒)C6782(4)
小型電動アクチェータ付 青銅製 3方ボール リレー内蔵
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個60日以内出荷仕様リレー内蔵型、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)C3531材質(フタ)C3771、呼び径1/2以上材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C6782(6)
小型電動アクチェータ付 ステンレス製3方ボール リレー内蔵
KITZ(キッツ)¥47,980~税込¥52,778~1個60日以内出荷規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)