カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- brother(ブラザー)(7)
- Canon(7)
- CKD(9)
- KITO(キトー)(237)
- KSフィルター(3)
- KTC(10)
- omron(オムロン)(3)
- ParkerTAIYO(5)
- PRIVIO(プリビオ)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アリナミン製薬(8)
- コガネイ(111)
- コフロック(9)
- ニッセイ(3)
- ヤマト産業(4)
- 協育歯車(4)
- 旭計器工業(6)
- ブランドをもっと見る
「b2l-10」の検索結果
特価

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥349,800税込¥384,7801個当日出荷質量(kg)49材質(本体)SCS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)201ねじ径M16呼び径(B)4寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方二面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19呼び径(A)100寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ